- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電流遮断器のおすすめ人気ランキング
電流遮断器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新810件の「電流遮断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ブレーカー」、「100v 20a ブレーカ」、「ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
100V、単3 200V用が同一寸法!!
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
30
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
57
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
質量(kg)
0.12
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
2P0E
接続方式
表面形
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
接続
表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)
500
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合
主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77.5
小形遮断器のスタンダード
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様
過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
接続方式
表面形
接続方法
表面形:ソルダレス端子
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
逆接続
可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
適合
アイソレーション