- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電源 ケーブル モールのおすすめ人気ランキング
電源 ケーブル モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新977件の「電源 ケーブル モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ケーブルカバー」、「電源コード カバー」、「道路配線カバー」などの商品も取り扱っております。
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
配線用カバー
蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)
1000
寸法(mm)
9.1×16.2
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)
5
仕様
室内用
寸法H(mm)
11.6
寸法W(mm)
50.8
寸法H1(mm)
7.8
寸法W1(mm)
14.8
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)
1960(200)
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質
ABS
色
ホワイト
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニール(PVC)
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様
室内用
材質
PVC
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様
屋内外兼用
材質
PVC
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付
全長(m)
1(テープ付)
材質
ポリプロピレン(PP)
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質
ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)
1960(200)
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質
塩化ビニール
長さ(m)
1
全長(m)
1
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
16
適合ケーブル
VVF1.6×2心×4条。VVF1.6×3心×3条。VVF2.6×3心×2条
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
16.5
適合ケーブル(Φmm)
10