電源 コード 結束 バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
157件の「電源 コード 結束 バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード束ねる」、「電源 コード 束ねる」、「ケーブル 束ねる」などの商品も取り扱っております。
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm) 9 材質/仕上 軟質PE 仕様(適合温度範囲℃) -70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質 軟質ポリエチレン 幅(mm) 9 サイズ(mm) 160 結束範囲(Φmm) 45
1セット(10本)
199 税込219
当日出荷

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA 材質 軟質ポリエチレン 寸法(mm) 155×33 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容 赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA-2 材質 軟質ポリエチレン 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm) 9 質量(g) 123 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質 66ナイロン 最大結束径(Φmm) 29 全長×幅W(mm) 107×2.3
1パック(30本)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 115-3674 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 乳白 質量(g) 21 本体寸法(mm)奥行 49 ピン長さ(mm) 150
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

エスケイ工機ソフトタイ
仕様 ループ引張強度(kgf)5 材質 ポリエステルエラストマー 幅(mm) 7 全長(mm) 200 最大結束径(Φmm) 45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質 被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm) リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ループ引張強度(kgf)5 材質 ポリエステルエラストマー 幅(mm) 7 全長(mm) 250 最大結束径(Φmm) 70
1袋(10本)
379 税込417
当日出荷

エスケイ工機コードバンド
仕様 ループ引張強度(kgf)7 材質 低密度ポリエチレン 幅(mm) 10 全長(mm) 125 乳白 最大結束径(Φmm) 25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質 被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg) 1.3
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf]) 196(20) 特性 耐候性 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 幅(mm) 7.5 種類 耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)