電源 タップ usbのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
545件の「電源 タップ usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbポート コンセント」、「USB タップ」、「コンセントハブ」などの商品も取り扱っております。
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電力(W) (本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格 (本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 335×95×30 コネクタ形状 Aタイプ(メス) 電源コード(m) 1.5 使用場所 屋内専用 USBポート 1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合 電気用品安全法(PSE) スイッチ なし 出力 USB:DC5V・3.4A(2ポート合計) 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 絶縁種別 絶縁キャップ付 コード VFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm 適合地域 日本国内 マグネット あり プラグ形状 スイング USBポート Type-A×2 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様 抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品 取扱説明書 質量(g) 約240 規格 PSE適合 スイッチ なし コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格出力電流(A) C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能 二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 定格出力電力(W) AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック 壁掛け用フックなし 使用地区 日本国内 定格出力電圧(V) AC:125、USB:DC5 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート USB Aポート×4 雷ガード ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様 転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品 固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 2P 定格出力電流(A) 15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 約2.0 機能 雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V) AC125、(USB)DC5 適合地域 日本国内 USBポート数 5(USB-A) プラグ形状 スイングプラグ プラグタイプ 2ピン 差込口形状 2ピン 耐雷サージ 付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様 耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質 ABS 質量(g) 約400 ポート数 2 スイッチ 個別 ケーブル長(m) 2 コンセント個数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×32×297 定格容量(W) 1400 ケーブル長(cm) 200 プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 6000 コネクタ形状-ダウンストリーム TypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ スイッチ 個別スイッチ 定格 合計1400Wまで コンセント個数 4 コネクタ形状 Aタイプ 定格出力 USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能 個別スイッチ アース端子 × マグネット × USBポート数 2 プラグ形状 L字型 定格入力 コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電機能付きタップ
グレー 規格 PSE準拠 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 絶縁キャップアースコード付き、マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×52×31 アース端子 あり アズワン品番 64-0898-32 マグネット あり プラグ形状 2Pスイングプラグ USBポート 3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質 (本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g) 70 コンセント個数 3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数 2 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他 全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品 耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合 ◇PSE 特定電気用品 質量(g) 約230 ポート数 10 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB-Aポート×10 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種 USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×62×111.8 定格入力電流(A) 1.6 コンセント仕様 耐トラッキングスリーブ付 保証期間 1年 定格出力電力(W) 合計60 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ 個別スイッチ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 1.5 機能 USB3ポート合計3.4A急速充電 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×40×25 プラグ形状 スイング USBポート 3 定格容量(A) 3.4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。 スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。 付属品 USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 質量(g) 66 ※ケーブル、ACアダプタ除く ケーブル長(m) 付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)。専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×144×23 保証期間 6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) 接続端子 USBタイプA USBポート数 7 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA) セルフパワー時/7ポート合計3500以内。バスパワー時/7ポート合計300以内 USB規格 USB 2.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数 4 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×4 定格入力 AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数 2 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 材質 ABS 機能 耐トラあり、雷ガード 絶縁種別 絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×21×110 定格容量(W) 1400 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 6000 USBポート 2 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3方向から挿せるUSBタップ
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
材質 ABS 電源コード(m) 2 シャッター あり 定格容量(W) 1400 プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2(合計3.4A、最大出力2.4A) 絶縁皮膜 あり 雷ガード あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。 トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。 大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。 パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。 本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。 着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数 16 付属品 USB2.0ケーブル トラスコ品番 828-2967 ブラック 質量(g) 170(ケーブル、ACアダプタ除く) ケーブル長(m) DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く) 対応機種 WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×160×26(ケーブルを除く) 動作環境 温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA) セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×16
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品 モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m) 1 アース端子 あり マグネット あり 最大サージ電圧(V) 10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V) 775(50A) 定格容量(A) 125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機USB充電器5口
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数 5 本体質量(g) 約320 プラグ 180°フリープラグ USBポート 5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約46×174×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)