- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源 変換のおすすめ人気ランキング
電源 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新5,944件の「電源 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三又変換プラグ」、「コンセント 3口 変換」、「3ピン 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
定格
15A 125V
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アズワン品番
64-0862-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)
28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格
15Aー125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様
アース付
トラスコ品番
362-2860
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
3P
プラグ形状
2P
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格
15A125V
トラスコ品番
320-4511
質量(g)
35
端子
(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W25×D30×H34.6
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番
64-0855-45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
トラスコ品番
810-7230
定格
15A 125V
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色
ブラック
定格
1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状
3P(接地2P)
機能
アース付・耐熱性
差込口
1個口
プラグ形状
2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口
1口
機能
絶縁カバーあり
色
白
質量(g)
34
タイプ
L型プラグ
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×30×34
アズワン品番
65-0531-76
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
7A・125V(700Wまで)
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。
アース用コード150mm付です。
バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。
仕様
ノイズカット、アース付
トラスコ品番
362-2878
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
3P
プラグ形状
2P
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷