- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源ケーブル 変換 コネクタのおすすめ人気ランキング
電源ケーブル 変換 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新602件の「電源ケーブル 変換 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリアル通信ケーブル」、「5ピンケーブル」、「8ピンケーブル」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状
SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス/オス - メス
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
オス形状
PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
メス形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。
ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)
15
コネクタ形状
電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
ペリフェラル(大4ピン)
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
約1.8
色
黒
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)
約5
出力電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
信号入出力方式
L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
色
黒
コンセント個数
1
コンセント形状
3P(2P)
アズワン品番
64-0853-54
プラグ形状
3P
プラグタイプ
(サービスコンセント用)
定格容量(A)
125V 7(700Wまで)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
13
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
31.5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
0
長さ(mm)
152
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
15
質量(g)
19
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)
25
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2
PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)
15
コネクタ形状
電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色
ブラック
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2
メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
SATA電源Y字ケーブル|ポリ塩化ビニル製ケーブル被覆|18 AWG。SATA電源-4ピンペリフェラル変換ケーブルアダプタ。一端にSATA電源コネクタ2つ、もう一端に4ピンペリフェラル電源メスコネクタ1つが付いています。<安定した電源接続> 4ピン ペリフェラルコネクタで電源を取る周辺機器を追加する際、このPC内蔵電源ケーブルを使用して電源のアップグレードを回避することができます。電源接続を拡張し、内部PCデバイス(ハードドライブ、DVD-ROMドライブ、アドインカードなど)の追加が可能になります。SATAコネクタから4ピンLP4ペリフェラル電源コネクタまでのケーブル長は、システムケース内で引き回しやすい15cmになっています。最高水準の素材のみを使用し、最適なパフォーマンスと信頼性を実現しています。堅牢な性能が求められるデバイスに最適な接続ソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
30
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス×2
ケーブル長(cm)
15
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長
長さ(mm)
203
色
ブラック/イエロー
質量(g)
14
コネクタ形状
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
コネクタB
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換
StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用
色
ブラック/イエロー
質量(g)
18
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
1.8
色
黒
電圧(V)
5.0
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
入出力信号
L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2
USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)
30
コネクタ形状
電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2
ATX12Vコネクタ (4ピン)