電源コード プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,882件の「電源コード プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2Pプラグ」、「プラグ 7A 125V」、「電源コード」などの商品も取り扱っております。
1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類 電源コード 芯数(C) 3 全長(m) 3 仕様 JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g) 228 定格 125V-7A 素線径(mm) 0.18 素線数 30 トラスコ品番 333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。 芯数 2 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 質量(kg) 0.2 トラスコ品番 375-3361 材質 樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅 電線長さ(m) 3
1本
969 税込1,066
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量 7A・125V(700Wまで) 機能 耐トラッキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) 60 寸法C(Φmm) 10.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番 255-3651 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格 UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202。CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)。電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別 フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)