- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ ケースのおすすめ人気ランキング
電源タップ ケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新262件の「電源タップ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ裏ケーブルボックス」、「テーブルタップ」、「延長コード カバー」などの商品も取り扱っております。
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×132
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色
ダークブラウン木目調
材質(本体)
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)
2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質
PS
サイズ(cm)
26.8×12.4×11.1h
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質
PS
サイズ(cm)
39.0×15.6×12.9h
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×160×141
種類
2コ用1方出
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)
950
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)
563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×140×132
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×10 、側面スリット×3
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約425×170×150(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)
スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)
70×70×155
質量(g)
約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)
難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)
約765
構成
本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×140×115
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×6 、側面スリット×3
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
390
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約310×140×110(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×110×95(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)
スタンド機能使用時の推奨端末:10以下
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)
約2
付属品
テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2
材質(本体)
本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂
本体質量(g)
450
対応
テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約9.7×20.2×22.2
内寸(cm)
約W8.8×D19×H20.5
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様
重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg
寸法(mm)
外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。
色
ホワイト
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
本体質量(kg)
約6.9
梱包内容
1個口/940×195×225mm・8.4kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
905×155×233~353
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
材質
ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写
色
ダークブラウン(木目柄)
質量(g)
810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×132×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×115×145
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷