- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 電源タップ 巻き取りのおすすめ人気ランキング
電源タップ 巻き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「電源タップ 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 持ち運び」、「電源 延長 コード 巻き 取り」、「リール 式 延長 コード」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
2
トラスコ品番
851-3585
質量(kg)
0.25
色
エメラルドグリーン
摘要
手巻き式
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
コンセント形状
2P 15A 125V
心数(C)
2
巻取形式
手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色
オリーブグリーン/グレー
巻取形式
手動
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)
0.3
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×50×110
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm2)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)
1.25
巻取形式
手動巻き
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質
ポリカーボネート
出力
【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W
定格電圧
AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで
コンセント個数
3個口
コード長さ(m)
0.9
本体質量(g)
206
機能
絶縁カバー、スイングプラグ
包装形態
ブリスター
USBポート数
Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート
プラグ形状
スイング
コンセント
3個口(表2個/裏1個)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×125×25
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5581
寸法(mm)
171×162×72
色
アーバングレー
タイプ
自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)
12
ケーブル
耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色
ホワイト
質量(g)
約165
規格
電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格
AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
コネクタ形状
USB-Aメス×2
対応機種
USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)
0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間
1年
使用地区
日本国内専用
アズワン品番
65-1710-33
プラグ形状
スイング
USBポート
USBA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm2)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5580
種別
耐熱コード
色
アイボリー
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。
ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。
USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK
ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質
ポリカーボネート
コンセント個数
3
本体寸法(mm)
48×126×26
電源コード(m)
0.15
USBポート
3
耐トラッキング
あり
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質
ポリカーボネート
質量(g)
110
定格
AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×68×25
電源コード(m)
0.6
耐トラッキング
あり
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取長さ(m)
35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他
※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色
ホワイト
質量(g)
約165
規格
電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格
AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
コネクタ形状
USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種
USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)
0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間
1年
使用地区
日本国内専用
アズワン品番
65-1710-34
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷