- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ 木目のおすすめ人気ランキング
電源タップ 木目のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新134件の「電源タップ 木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 茶色」、「電源タップ 間隔 広い」、「延長コード1.5m」などの商品も取り扱っております。
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)
250
コンセント個数
2
電源コード(m)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×30×160
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状
2P
質量(g)
240(コード含む)
コンセント個数
4
電源コード(m)
1.5
機能
雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×155×340
シャッター
付き
雷ガード
あり
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品
面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1400以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
14
電源コード(m)
2
定格出力
DC5V 3.4A(合計)
絶縁種別
絶縁キャップ
サージオン電流耐量(A)
2500
プラグ形状
スイング
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)
VFF1.8×2芯
制限電圧(V)
395
USBポート
2
バリスタ電圧(V)
240
耐トラッキング
あり
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電
材質
難燃性PC樹脂
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
USBポート
2(3.4A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
14A・125V
適合規格
PSE
コンセント個数
8
コンセント形状
2P/ノーマル
電源コード(m)
3
定格出力
DC5V/4.8A(USBポート)
機能
絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
アース端子
なし
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
4ポート
間隔(mm)
45(差込口)
定格入力
AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
60
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26×80
美しい木目調のタップです。
材質
難燃性PC樹脂
定格電圧(V)
15A・100~125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質
(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色
ブラウン
規格
電気用品安全法:PSE適合
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
なし
インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2ピン
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5×3×23
質量(g)
約330
材質
ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様
定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート
定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間
1年
スイッチ
個別スイッチ
電源コード(m)
1.5
機能
二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
インテリアに馴染む木目調デザイン!パソコンやテレビなどの接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷サージ吸収素子や、待機電力を節約する差込口毎のスイッチを搭載した6個口タップです。
仕様
通電表示ランプ×(個別スイッチにて確認可)
規格
PSE適合
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2ピン
定格電流(A)
15
機能
雷サージ/ 二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×50×32(本体のみ)
シャッター
ほこりシャッター付き
フック
壁掛け用フック
使用地区
日本国内専用
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。
ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様
絶縁カバー:あり
質量(g)
270
コンセント個数
8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×249×28
電源コード(m)
1.5
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)
1.8
8個のAC差込口と4つのUSBポート
充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。
過負荷保護・雷サージ保護機能
電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。
雷サージからも機器を守ります。
※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。
ON/OFFスイッチで節電効果
2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質
PC耐火性ABS
色
ブラック
ポート数
4口(USB Type-A)
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
8(3ピンプラグ対応)
コンセント形状
3P(接地2P)
本体質量(g)
約672
電源コード(m)
1.9(プラグ部を除く)
定格出力
【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)
機能
USB連動・雷ガード・スイッチ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×126×165
保証期間
商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
スイッチ数
2個(2極スイッチ)
プラグ形状
3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)
定格入力
AC100~125V(50/60Hz)12A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様
転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品
固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
約2.0
機能
雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
シャッター
ほこりシャッター付き
定格出力電力(W)
AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)
AC125、(USB)DC5
適合地域
日本国内
USBポート数
5(USB-A)
プラグ形状
スイングプラグ
プラグタイプ
2ピン
差込口形状
2ピン
耐雷サージ
付き
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様
絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし
スイッチ
一括集中スイッチ
適合規格
PSE
コンセント形状
2P
口数
10個口
定格容量
14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力
合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力
ブレーカ
一括集中スイッチ型
シャッター
あり
アース端子
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷サージ電流耐量(kA)
2.5
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
395
間隔(mm)
45(1個口だけ58mm間隔があります)
差込口形状
2P
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
あり
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング
耐トラッキング
あり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり