- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ 部品のおすすめ人気ランキング
電源タップ 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「電源タップ 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2 個口 コンセント」、「oaタップ 5口」、「タップ 3口」などの商品も取り扱っております。
組み立て部品
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
VFF 0.75、1.25、2.0
コンセント形状
2P
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ
個別スイッチ
電力(W)
15A 125V 1500以下
コンセント個数
3
適合電線(mm2)
ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。
舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等
仕様
パイロットランプ、マグネット付
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。
本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
スイング
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
仕様
ダブルコンセント締端子式
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
マグネット
あり
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5×3×23
質量(g)
約330
材質
ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様
定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート
定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間
1年
スイッチ
個別スイッチ
電源コード(m)
1.5
機能
二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様
安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
トラッキング防止、耐燃性
シャッター
水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内