- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ固定ホルダーのおすすめ人気ランキング
電源タップ固定ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「電源タップ固定ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「OAタップ 固定」、「延長コード固定」などの商品も取り扱っております。
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様
AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品
テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)
476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質
ABS
質量(g)
約295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×153×63
アズワン品番
65-0525-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質
ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)
16~32
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源タップ用クランプです。
タップホルダー部は伸縮式です。
背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定
仕上
白色
適合幅(mm)
電源タップ:40~60
適合厚さ(mm)
天板:最大50
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
住宅・事務所などの屋内
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
材質
ABS
寸法(mm)
40×5×100
質量(g)
30
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)
セット内容
金具2個、タップ固定用ネジ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×21×23
アズワン品番
64-0856-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様
調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応
長さ(mm)
68
色
ブラック
高さ(mm)
64
本体質量(g)
300
パッケージサイズ(mm)
162×108×68
梱包質量(g)
342
梱包内容
デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ
製品幅(mm)
100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番
294-8931
質量(g)
398
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様
組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品
なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)
ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口
医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)
(点滴)25~27
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様
安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
トラッキング防止、耐燃性
シャッター
水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり