電源トランス トロイダルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「電源トランス トロイダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロイダルトランス」、「電源トランス」、「トロイダルコア」などの商品も取り扱っております。
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

仕様 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm) 80(Dia.)×33 直径(Φmm) 80 質量(g) 740 定格一次電圧(V) 115ac/230ac 定格二次電圧(V) 2×18ac 定格電力(VA) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル 銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz) 60 最小動作周波数(Hz) 50 二次電流(A) 1.389 出力数 2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


仕様 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm) 60×60×26.3 高さ(mm) 26.3 質量(g) 304 取付方式 スルーホール 最高温度(℃) 60 定格一次電圧(V) 2×115 定格二次電圧(V) 2×18 定格電力(VA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作周波数(Hz) 50 二次電流(mA) 417
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様 UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm) 60(Dia.)×31 直径(Φmm) 60 質量(g) 365 取付穴径(Φmm) 6 定格一次電圧(V) 230ac 定格二次電圧(V) 2×18ac 定格電力(VA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル 銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz) 60 最小動作周波数(Hz) 50 二次電流(mA) 417 出力数 2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm) 80(Dia.)×33 直径(Φmm) 80 質量(g) 740 定格一次電圧(V) 115ac/230ac 定格二次電圧(V) 2×15ac 定格電力(VA) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル 銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz) 60 最小動作周波数(Hz) 50 二次電流(A) 1.667 出力数 2
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm) 60×60×37.5 高さ(mm) 37.5 質量(g) 435 取付方式 スルーホール 定格一次電圧(V) 2×115 定格二次電圧(V) 2×15 定格電力(VA) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作周波数(Hz) 50 絶縁電圧(V) 4000 二次電流(mA) 832
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

仕様 トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク 材質 エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ ディスク取り付けキット
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷


仕様 ●併用:トロイダルトランス。トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク 寸法(mm) 70(Dia.)×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ 取付け用ディスク
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 複巻、静電シールドあり 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●併用:トロイダルトランス。トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク 寸法(mm) 50(Dia.)×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ 取付け用ディスク
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷