電灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
6,458件の「電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライトソケット」、「ダウンライト 125φ」、「照明」などの商品も取り扱っております。
コイズミ(小泉成器)LEDダウンライト
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W) 4.1 取付高(mm) 68 光源寿命 40000時間 取付可能厚(mm) 天井:5~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンライト
仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm) 160 取付高(mm) 111 光源寿命 40000時間 LED 一体型 照射角 (拡散)60°以上90°未満 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

型式 浅型:8H 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散(マイルド配光) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.1 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 455 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質 鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg) 0.3 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 50000 埋め込み深さ(mm) 80 再生紙使用マーク 適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルドタイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm) 108 取付高(mm) 97 光源寿命 40000時間 LED 一体型 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 125 質量(kg) 0.5 径(Φmm) 125 直下近接限度(cm) 50 埋込高(mm) 159 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)