- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電牧器のおすすめ人気ランキング
電牧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「電牧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防獣くんソーラー600」、「電気牧柵」、「電気柵バッテリー」などの商品も取り扱っております。
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品
アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター
適合
(ソーラー)24W、(バッテリー)HIC‐80
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
2ジュール(300Ω)
距離(km)
(実働推奨)4
最大電圧(V)
11000
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
かしこいセンサー付のエコ電牧器
昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能!
センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
適合
ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品
アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター
適合
(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
1ジュール(500Ω)
距離(km)
(実働推奨)2
最大電圧(V)
9800
1セット
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用
付属品
出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部
質量(kg)
約4.9
電線長さ(m)
1500
最大電圧(V)
9000
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物
イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品
アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)
310×205×155
質量(kg)
3
電源
ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)
最大DC10000
モード切替
連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)
3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など
対象動物
害獣
仕様
バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品
バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約355×235×192235
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)5000
使用電源
バッテリー(12V)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
仕様
出力間隔調整:0.8~1.25秒
付属品
出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)
幅(mm)
255
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
440
奥行(mm)
170
電線長さ(m)
(全体)2000・3000・3500(切替可能)
保証期間
修理保証:1年
最大電圧(V)
10000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様
稼働日数(半日)30日
付属品
高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質
ASA
質量(kg)
2.4
出力電圧(V)
10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×321×170
機能
モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源
単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品
アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター
適合
(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
3ジュール(200Ω)
距離(km)
(実働推奨)6
最大電圧(V)
11400
1セット
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物
害獣
仕様
バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品
ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約355×235×192
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物
イノシシ・シカ・サル
付属品
ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)
約2.7
消費電力(W)
0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)
8200
電線長さ(m)
最大600
最大消費電力(W)
0.416/0.57
電源(DC-V)
12
設置場所
屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物
イノシシ・シカ・サル
付属品
ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)
約5
消費電力(W)
0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)
8200
電線長さ(m)
最大600
最大消費電力(W)
0.416/0.57
電源(DC-V)
12
設置場所
屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷