電球 ソケット 引掛シーリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「電球 ソケット 引掛シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパラボディ」、「電球 ソケット 変換」、「シーリング 変換」などの商品も取り扱っております。


引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26
1個
469 税込516
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 本体寸法(縦×横×高さHmm) 26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 適合電線 丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 取付方式 直付型 取付面位置 天井面・壁面取付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



定格 3A 125V 適合電球 白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金 E26 ブラック 引き紐長さ(cm) 75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)