電球 レフ球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「電球 レフ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic 60形 100v54w」、「レフランプ」、「220v 40w 電球」などの商品も取り扱っております。
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V) 110 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 ガラス色 フロスト 電球の種類 白熱電球
1個
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm) 68 種類 レフ電球 定格電圧(V) AC100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 本体質量(g) 13 仕様 屋内用 電球形状 ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業レフ交換球
電球の種類 レフ球 寿命 約2000時間 光色 白熱球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.2 全長(mm) 100 質量(g) 約71 定格電流(A) 0.11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 62 設置場所 屋内 配光角度(°) 150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 質量(g) 15 消費電力(W) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様 アース付き 電圧(V) AC100 口金 E39 最大口開き(mm) 95 光源寿命 2000時間 電源タイプ 電源コード式 替球 NRF-300 110V 標準消費電力料金(円/h) 6.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金 E26 定格消費電力(W) 16.3 全長(mm) 157 質量(g) 244 電源(V) 交流100(50/60Hz) 外径(Φmm) 120 定格入力電流(A) 0.29 設置場所 屋内外 配光角度(°) 130 平均寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類 レフ球 使用場所 屋外・屋内 特殊用途 防雨 消費電力(W) 425 電源タイプ 電源コード式 明るさ(Lm) 6400 仕様 アース無し 電圧(V) AC100 標準消費電力料金(円/h) 10.6 替球 NRF-500 110V 最大口開き(mm) 95 口金 E39 光源寿命 2000時間
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm) 128 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 140 ガラス球:耐熱透明緑 定格電圧(V) 110 口金 E26 ガラス球径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W) 3.3 全長(mm) 68 質量(g) 約34 定格電流(A) 0.06 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 45 設置場所 屋内 配光角度(°) 140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 寿命 約2000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球形状 カラーレフ球 電球の種類 レフランプ
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm) 68 質量(g) 13 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)