電球 暖色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
171件の「電球 暖色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室電球」、「100v 60w 電球」、「ランタン 日本製」などの商品も取り扱っております。
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金 E26 電球の種類 シリカ電球 定格電圧(V) 100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm) 95 質量(g) 27 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 外径(mm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm) 127 質量(g) 53 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 シリカ電球 ホワイト 質量(g) 32 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm) 100 質量(g) 32 口金 E26 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類 耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V) 110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V) 110 電球形状 一般電球形 電球の種類 耐振球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類 LED 口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 全長(mm) 110 最大径(Φmm) 60 質量(g) 48 定格入力電流(mA) 130 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 保証期間 LED5年 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状 一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 810 電球形状 一般球 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7.3 外径(Φmm) 55 全長(mm) 98 質量(g) 47 入力電力(W) 7.3 入力電流(A) 0.13 ランプ効率(Lm/W) 111 配光角度(°) 180 定格寿命(時間) 40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm) 127 質量(g) 53 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOOLBEAM(クールビーム)暖色メディカルライト
付属品 単4電池×2本 材質 アルミニウム 質量(g) 約40 電球 暖色LED 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 12×135
1本
889 税込978
6日以内出荷

材質 本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V) DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源 暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様 ●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm) 170 質量(g) 約440 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50 口金 E26 定格寿命(時間) 約40000 色温度(K) 3000 使用場所 室内 明るさ(Lm) 6000 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

暖かいオレンジ色の光。
材質 本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源 DC6V単3形乾電池4個使用(別売) 外径×高さH(Φmm×mm) (取っ手含まず)120×220 光源 暖色LED12個
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 テスト用電池 質量(g) 約135(電池含む) 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能 水に浮くフローティング機能 光源 高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm) 約78.0×141.5 輝度 約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池 単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約10~142 落下耐久(m) 2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷