- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 電球 磁石のおすすめ人気ランキング
電球 磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新169件の「電球 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト マグネット付」、「ピアノライト」、「デスクライト マグネット」などの商品も取り扱っております。
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金
E26
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
(笠部)Φ148×68
質量(kg)
1.4
タイプ
標準形
全高(mm)
473
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm
吸着力(N[kgf])
800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)
1.4
全高(mm)
473
吸着力(N)
800
照明定格
AC100V/100W以下
口金
E26
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
219-8533
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
504
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.8
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番
820-4965
電源(V)
AC100
全高(mm)
403
光源
3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易
光線角度はフレキシブルアームで自由自在
吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適
照明定格
AC100V 上限100W 適正60W
口金
E26
使用場所
屋内
電球の種類
LED
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)
1.5
全高(mm)
387
口金
E26
コード長さ(m)
1.6
定格ランプ電力(W)
7.3以下
吸着力(N[kgf])
800[80]
明るさ(Lm)
325
電球の種類
LED
適合電球
LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)
AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56
消費電力(W)
0.6
光束(Lm)
84
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
820-4964
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
415
光源
0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.6
エスコ品番
EA761XG-1
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
473
電源
AC100V
口金
E26
電球
60W白熱球(上限100W)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)
6
光束(Lm)
540
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
355-7731
寸法(mm)
(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
全高(mm)
343
LED
6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
192
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
387-3722
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
419
光源
0.3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
フレキ長(mm)
255
ライト寸法(mm)
150×80×11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として
色
ブラック
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
直径×長さ(mm)
32×405
アーム長さ(cm)
フレキシブル:24.5
点灯方式
強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)
(ラセン)200
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
415
スイッチ
ボタンソケットスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.7
電球
EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)
セード寸法(mm)
Φ145
フレンジ寸法(mm)
Φ115
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
660
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
833-8478
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100~120V
全高(mm)
435
吸着力(N)
800(マグネット)
保護等級
IP67(ヘッドケースのみ)
光源
LED×6灯
色温度(K)
5700
照度(Lx)
3700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×55
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品
カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番
560-2617
材質
電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)
55
奥行(mm)
58.5
電源(V)
100
消費電力(W)
3.5
全高(mm)
387
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネット:50×58.5×55
電球
1個
寿命
球:20000時間
明るさ(Lm)
230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類
LED
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)
約40×330×35
質量(g)
約110
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
約1.25
LED
SMD×30灯
耐水性
非対応
使用場所
屋内
ケーブル長(cm)
約125
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷