電球 60Wのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,620件の「電球 60W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの電球」、「明るさセンサー付き電球」、「明暗 センサー付き電球」などの商品も取り扱っております。
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング1位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明
業界トップクラスの省エネ設計。最大連結本数:20本
材質PC・アルミ・PVC・銅ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100平均寿命(時間)約40000演色指数(Ra)80
1個
8,198税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機ランキング2位
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980税込70,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)ランキング3位
ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
1台
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDダウンライト DAIKO(大光電機)ランキング4位
DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
5,198税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

電球 (白熱球) ナリカランキング5位
1個
280税込308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付き
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
5,198税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
1個
25,980税込28,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
8,298税込9,128
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.3寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)5.7取付場所温度保護機能付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光源寿命60000時間容量(VA)9配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)460調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gアズワン品番65-9277-09
1個
1,660税込1,826
翌日出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7.5直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000取扱説明書(2.37MB)感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
付属品20W、60W、100W電球各1個寸法(mm)500×100×50(台)
1個
16,500税込18,150
4日以内出荷

仕様●消費電力: 4.6 W●口金: G5●長さ: 134 mm●電球サイズ: 1345 mm●波長ピーク: 253.7 nm●寿命: 6000h●EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150×60×20 mm 寸法: 190×165×95 mm 質量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷