- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 8Vのおすすめ人気ランキング
電球 8Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新619件の「電球 8V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 8v0.15a」、「電球 6.3V」、「電球」などの商品も取り扱っております。
口金E12電球形状パネル球電圧(V)8エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33
1個
¥1,820税込¥2,002
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合ウインカー球タイプシングル
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
ELPAローソク球
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
DIALIGHTDialight LED電球 定格電圧:28 V dc
長さ(mm)28.75定格電圧(V)DC28保存温度(℃)-40~100寿命100000h定格電流(mA)7.5直径(mm)10チップタイプシングルチップ各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-30~85電球サイズ(mm)9電球ベースBA9s
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷