- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 9Vのおすすめ人気ランキング
電球 9Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新804件の「電球 9V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球」、「電球 18V」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S電圧(V)30消費電力(W)0.9全長(mm)22色クリアバルブ径(Φmm)11寿命約5000時間入数1個
1個
¥132税込¥145
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
1個
¥139税込¥153
3日以内出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
1個
¥1,540税込¥1,694
翌日出荷
1セット(2個)
¥139税込¥153
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
ELPAJD110V60WG9PN2
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電圧(V)110色クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
1個
¥816税込¥898
3日以内出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110色フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
¥816税込¥898
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)