電球 BA9s 28vのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
127件の「電球 BA9s 28v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球30V0.11A」、「電球 28v」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
仕様 定格電圧 = 28 V。電球ベース = BA9s。定格電流 = 80 mA。直径 = 10mm。電球サイズ = T10。長さ = 28 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 7.8 lm。寿命 = 7500h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,960 税込3,256
7日以内出荷

仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 24/28 発光色 クリア 寿命 25000h 定格電流(mA) 71/83 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
1袋(10個)
2,500 税込2,750
7日以内出荷

仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金 BA9S 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
欠品中

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口金 BA9S(9Sピンベース) 電圧(V) 30 エスコ品番 EA758ZA-14 寸法(mm) Φ12×23 消費電力(W) 1
1袋(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷


長さ(mm) 28.75 定格電圧(V) DC28 保存温度(℃) -40~100 寿命 100000h 定格電流(mA) 7.5 直径(mm) 10 チップタイプ シングルチップ 各種認証 RoHS compliant 作動温度(℃) -30~85 電球サイズ(mm) 9 電球ベース BA9s
1個
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 30 エスコ品番 EA758ZA-49 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 3
1袋(10個)
1,850 税込2,035
当日出荷

仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 7500h 定格電流(mA) 80 光束(Lm) 7.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 28 V。電球ベース = BA9s。定格電流 = 100 mA。直径 = 10mm。電球サイズ = T10。長さ = 28 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 20 lm。寿命 = 1000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷

口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 28 エスコ品番 EA758ZA-46 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 3
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

仕様 電球ベース = BA9s。電球サイズ = T3 1/4。光源色 = 赤。定格電圧 = 125 V。長さ = 28 mm。寿命 = 25000h。。T3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,900 税込2,090
7日以内出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 定格電圧 = 240 V。口金 = BA9s。定格電流 = 13 mA。直径 = 10mm。電球サイズ = T3 1/4。長さ = 28 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 3.8 lm。寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
1,180 税込1,298
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様 定格電圧 = 60 V。口金 = BA9s。定格電流 = 20 mA。直径 = 10mm。電球サイズ = T3 1/4。長さ = 28 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6 lm。寿命 = 2000h RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)