- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 E26 10wのおすすめ人気ランキング
電球 E26 10wのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新766件の「電球 E26 10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの電球」、「10W E17 電球」、「電球 10W」などの商品も取り扱っております。
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
全長(mm)
83
バルブ径(Φmm)
45
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
定格
100/110V-10W
全高(mm)
72
直径(mm)
50
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×140
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
900
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類
LED
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
全長(mm)
110
最大径(Φmm)
60
質量(g)
48
定格入力電流(mA)
130
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
保証期間
LED5年
配光角度(°)
約280の全方向タイプ
電圧(V)
交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状
一般球
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
色
ホワイト
質量(g)
32
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-70
定格
110V-100W
全高(mm)
125
直径(mm)
70
サイン球
長寿命タイプ
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
83
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
45
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)
100
口金
E26
電球形状
一般球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/シリカ電球