- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 e17のおすすめ人気ランキング
電球 e17のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,101件の「電球 e17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 e17 40w」、「電球」、「電球 E26」などの商品も取り扱っております。
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
電源コード(m)
約1.5/中間スイッチ付
アーム長さ(mm)
約280
はさみ幅
板厚20~25mm
適合ランプ
LED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,707
税込¥1,878
翌々日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
電源コード(m)
約1.5/中間スイッチ付
はさみ幅
板厚20~25mm
適合ランプ
LED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球25W相当付属
仕様
●サイズ:W155×H200×D130mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、25W相当、E17)
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
全長(mm)
67
質量(g)
13
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金
E17
電球の種類
電球形蛍光灯
電球形状
A形
定格消費電力(W)
8
質量(g)
65
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
50×104
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-86
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球40W相当付属
仕様
●サイズ:Φ130×H210mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、40W相当、E17)
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。
バネの部分をカバーして「安全」です。
誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。
ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)
4.2
電源コード(m)
1.8
材質
シリコン、鋼
質量(kg)
0.7
スイッチ
中間スイッチ
クランプ
Z-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)
光源
E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.9
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
~55
アーム
シングルアーム
光色
電球色
定格光束(Lm)
193
電球の種類
LED
調光の可否
不可
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)
68
種類
レフ電球
定格電圧(V)
AC100/110
口金
E17
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
本体質量(g)
13
仕様
屋内用
電球形状
ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)
1
定格電圧(V)
250
口金
E-26
受金
E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類
LED
全光束(Lm)
810
口金
E17
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.8
外径(Φmm)
40
全長(mm)
108
質量(g)
46
入力電力(W)
6.8
入力電流(A)
0.12
ランプ効率(Lm/W)
119.1
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
仕様
屋外屋内兼用
付属品
白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅125×135
本体質量(kg)
0.96
ソケット
口金:E17
仕様
屋外屋内兼用
付属品
白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
129×164
本体質量(kg)
1.1
ソケット
口金:E17
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×183
本体質量(kg)
1.5