- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球の傘のおすすめ人気ランキング
電球の傘のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「電球の傘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 照明 傘」、「電球 かさ」、「電灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
展開時最大幅:185×230
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質
樹脂(ABS)
寸法(mm)
Φ80×87
質量(g)
45
対応コード
Φ5.9~7.8
エスコ品番
EA758XZ-23
材質
スチールワイヤー
寸法(mm)
(折畳サイズ)150×105×90
質量(g)
61
使用電球
100Wまで
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用
仕様
ワイヤー、折り返しタイプ
材質
鋼鉄線
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質
(本体)バイログラス、(リング)PET
色
白
電球
(取付)100Wまで
電球100Wまで
材質:ポリプロピレン
つりがねタイプ
カラー:ホワイト
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金
E26
消費電力(W)
(最大)60
仕様
【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品
保証書・取扱説明書
直径(Φmm)
335
高さ(mm)
170
質量(g)
870
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
1000
設置場所
屋内用
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番
EA758XZ-22
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×145
質量(g)
50
タイプ
2つ割れ
使用電球
60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
色
ミルキーホワイト
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)
8.9
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80