- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球シェードのおすすめ人気ランキング
電球シェードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「電球シェード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ガード」、「電気の傘」、「電球 かさ」などの商品も取り扱っております。
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
調光の可否
否
調色の可否
否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様
ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品
(電球)LDA8L-G-6T1
材質
シェード:ABS樹脂
口金
(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
光色
電球色
灯数
1
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。
シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。
材質
ABS(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×14.5×20
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質
(本体)バイログラス、(リング)PET
色
白
電球
(取付)100Wまで
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)
980
【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
展開時最大幅:185×230
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1