電球交換型ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「電球交換型ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 交換」、「ダウンライト用 led電球」、「ダウンライト e26」などの商品も取り扱っております。

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm) 100 光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 LED 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 80 樹脂 取付必要高(mm) 75 質量(kg) 0.3 配光タイプ ワイド配光 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra) 94 樹脂 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 定格寿命(時間) 40000
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.4 径(Φmm) 100 直下近接限度(cm) 50 適合ランプ 7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm) 138 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質 樹脂 消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 光源色 電球色 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra) 94 樹脂 反射板 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 0~30 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色 電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 樹脂 反射板 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 0~30 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 495 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 電源ユニット 内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途軒下用 取付 天井埋込型 タイプ 高気密SB形 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造 防湿型・防雨型 ランプ 別売 直下近接限度(cm) 10 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
全長(mm) 40 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 75 消費電力(W) 4.0(100V) 定格電圧(V) 100 口金 GX53-1 本体 樹脂 定格消費電力(W) 4 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 580 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 93 グローブ種別 樹脂(乳白) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 145(100V) 入力電流(mA) 68(100V) 光束(Lm) 580 配光角度(°) 100 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷