電球取付器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
471件の「電球取付器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット 天井」、「レセプタクル ソケット」、「天井 電球 カバー」などの商品も取り扱っております。

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 取付方式 直付型 取付面位置 天井面・壁面取付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番 356-0848 質量(g) (ポール)280、(ヘッド)85 段数 3段 全長(m) 0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm) 45~70 適合ランプ シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×46
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E17 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体) 磁器
1個
449 税込494
当日出荷

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 夏目 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
439 税込483
当日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 明るさ 白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 仕様 調光器不可 取付方式 クイック 再生紙使用マーク 適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷



防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金 E26 適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 難燃樹脂 定格 250V 6A ひも長(m) 約1
1個
989 税込1,088
当日出荷