電球型蛍光灯 LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
165件の「電球型蛍光灯 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 13w」、「D型 電球」、「led電球 t形」などの商品も取り扱っております。
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
1個
512 税込563
当日出荷

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 13.5 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1606 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 82Ra 定格入力電流(A) 0.229 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.9 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g) 約113 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 色(本体) アイボリー 適合ランプ 一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 定格消費電力(W) 6.7 全長(mm) 120 質量(g) 67 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.115 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

口金 E17 定格電圧(V) 100 全光束(Lm) 810 長さ(mm) 102 質量(g) 72 タイプ T形タイプ 60形相当 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED電球
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 13.3 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1648 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数 Ra82 定格入力電流(A) 0.223 エネルギー消費効率(Lm/W) 123.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 電球形状 ボール形 電球の種類 LED 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 外径(Φmm) 95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束(Lm) 1400 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 発光色 昼光色 電球形状 スパイラルランプ 色温度(K) 6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 使用温度範囲(℃) -25~+50 口金 GX24Q 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 82.5以上 色温度(K) 2800 保証期間 3年 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色 電球色 配光角度(°) ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類 LED 口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 全長(mm) 110 最大径(Φmm) 60 質量(g) 48 定格入力電流(mA) 130 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 保証期間 LED5年 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状 一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 1520 電球形状 一般球 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 10.8 外径(Φmm) 60 全長(mm) 115 質量(g) 67 入力電力(W) 10.8 入力電流(A) 0.2 ランプ効率(Lm/W) 140.7 配光角度(°) 220 定格寿命(時間) 40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41534 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.1 取付 天井直付型 サイズ 40形 反射笠付 高さ(mm) 60 タイプ 一般 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 6.7 全長(mm) 120 質量(g) 67 全光束(Lm) 853 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84.6Ra 定格入力電流(A) 0.115 エネルギー消費効率(Lm/W) 127.3 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)