- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 電球6V 20Wのおすすめ人気ランキング
電球6V 20Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「電球6V 20W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステンランプ」、「ルーカステールランプ 12v 23 電球」、「パナソニック j12v20was」などの商品も取り扱っております。
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)6色クリアタイプダブル球口金BAY15d
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
オスラム64440S ハロゲン電球
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899税込¥989
当日出荷
電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥9,998税込¥10,998
9日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥5,098税込¥5,608
当日出荷