電磁 弁 三方 弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「電磁 弁 三方 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方 電動弁」、「3方向電磁弁」、「空圧三方ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数 3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状 横形3方向 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) CAC406 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 横形3方向 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合 空気/水用 材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 1 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数 3 使用流体 空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様 スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A 材質(本体) SCS14A 電圧(V) AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 保護構造 防沫形(IP-54相当) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0以下 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 最高使用圧力(MPa) 0~1.0以下 材質(ボール) SUS316 機構 手動機構付 絶縁種別 E種 絶縁抵抗(MΩ) DC500V印加時、100以上 流体温度(℃) -10~80(凍結不可) 適合流体 水・油・空気 周囲温度(℃) -10~50 端接続 JIS Rcねじ 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 作動 オンオフ 耐圧試験圧力(MPa) (本体)水圧にて1.5 時間定格 連続 電圧変動許容範囲 定格電圧±10%
1個
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式 直動形2位置シングルソレノイド ポート数 3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様 【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体) C3771 電圧(V) AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造 防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa) 1.0以下 定格電圧(V) AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 材質(ボール) C3771ニッケルクロムメッキ 機構 手動機構付 絶縁種別 E種 絶縁抵抗(MΩ) 50以上 材質(カバー) AC4C-T6 流体温度(℃) -10~100(凍結不可) 適合流体 液体・空気・気体 周囲温度(℃) -10~50 端接続 JIS Rcねじ 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 作動 オンオフ 耐圧試験圧力(MPa) (本体)水圧にて1.5 時間定格 30分 電圧変動許容範囲 定格電圧±5%
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 ロング 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) シートリング:PTFE 使用流体 冷温水、エア 弁形式 三方弁 口径 1段レデューストボア 材質(弁箱) SCS13A 呼び圧力 10K バルブ種類 小型電動式ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 アクチュエータの種類 EA型 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) PTFE クラス 10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3 使用流体 空気 定格電圧 DC24V 切換方式 直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 バルブ 標準用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式 3方向常時閉 質量(g) 400 ポート数 3 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 有効断面積(mm2) 2.5 位置数 2 作動方式 直動形 使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.8 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)