- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- 電磁 弁 小型のおすすめ人気ランキング
電磁 弁 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新211件の「電磁 弁 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 5v」、「電磁弁」、「smc 電磁 弁 2 ポート」などの商品も取り扱っております。
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズ
サイズ2
弁形式
N.C.(通電時開)形
流体
空気
ポート数
2
使用流体
空気
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
水用
作動方式
直動式
ポート数
2
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体
水
リード線取出方法
グロメット
弁形式
NC(通電時開)形
弁構造
直動式ポペット
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式
パイロット式
ポート数
2
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
材質
H-NBR(シール)
保護構造
リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)
0.6
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0~55(凍結のないこと)
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造
パイロット式ダイアフラム駆動
コイル
標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)
-5~55
作動圧力差範囲(MPa)
0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)
2以下
内部漏れ(cm3/min)
2以下
ポート数
2
使用流体
空気
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ
10(mm)
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
切換方式
リターン
シリーズ
SR542
ポート数
2
使用流体
水用
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
ポート数
2
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
空気
切換方式
リターン
シリーズ
SR552
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適。無給油でも高い信頼性を発揮します。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
リード線長さ(mm)
250