- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 電磁 弁 4 ポートのおすすめ人気ランキング
電磁 弁 4 ポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,251件の「電磁 弁 4 ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 4方」、「コガネイ 電磁弁」、「コンプレッサー 電磁弁」などの商品も取り扱っております。
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)
0.068
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm2)
3.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~50
配管接続口径
M5
切換方式
4方向単動
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁種別
B種
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
配管接続口径
Rc1/4
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4
使用温度範囲(℃)
0~50
作動方式
直動形
応答時間
ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)
10
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式
4方向単動
使用温度範囲(℃)
-10~40(但し凍結しない)
周波数(Hz)
50/60Hz
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
4
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
消費電力(VA)
起動時:100/85。定常時:18/16
保証耐圧力(MPa)
1.05
絶縁階級
E種
電圧許容範囲
90%~110%
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式
4方向
バルブ形式
シングルソレノイド
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)
5~50
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)
300
配管接続口径
M5×0.8
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
18
位置数
2
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
配線接続
DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
振動(m/s2)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
3.0
ポート数
5
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数
4
有効断面積(mm2)
4
種別
サブプレート配管タイプ
質量(g)
100
切替方式
2位置シングル
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
接続口径(Rc)
1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
43℃
使用流体
圧縮空気
応答時間
30ms以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)
-5~50
切換位置区分
2位置シングル
衝撃(m/s2)
300以下
定格電圧変動範囲
±10%
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
4
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
ポート数
5
バルブ形式
2位置シングルソレノイド
寸法d1(mm)
24
配管口径
Rc3/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数
4
質量(kg)
0.08
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm2)
3.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~50
配管接続口径
M5
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)
5~50
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)
300
配管接続口径
Rc1/8
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)
0~60
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁種別
B種
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
直動形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気