電磁弁 蒸気 フランジ 32のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「電磁弁 蒸気 フランジ 32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 蒸気」、「コントロール弁」、「電磁弁 25A」などの商品も取り扱っております。
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ハンドル形状 なし 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) C3604 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) 100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2 定格電圧 AC V 100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 適合圧力範囲(MPa) 0~1 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート アクチュエータの種類 EXH型 接続方式 管フランジ クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体) CAC408 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg) 15.2 材質(本体) CAC406 寸法L(mm) 212 寸法H(mm) 201 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 定格電流(A) AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 寸法G(mm) 50 流体温度(℃) 5~60 起動電流(A) AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 ポート径(Φmm) 60 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa) 0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.6 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0.05~1.6 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~200 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 蒸気 周囲温度(℃) 5~40 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量 3g/min以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)3.2
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg) 8.1 材質(本体) CAC406 寸法L(mm) 160 寸法H(mm) 200 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 定格電流(A) AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 寸法G(mm) 45 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A) AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 寸法d 2002/02/01 ポート径(Φmm) 60 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷