- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 電磁弁オープナーのおすすめ人気ランキング
電磁弁オープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「電磁弁オープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁」、「オープナー」、「ドーナツ型 磁石」などの商品も取り扱っております。
仕様
電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ。 高さ…30mm。 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
トラスコ品番
759-6995
質量(g)
100
適合サイズ(mm)
Φ10、12.5、15、18
大きさ
Φ42mm×(H)30mm
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様
内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm。 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。
フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。
強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品
電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)
80×72×120
質量(kg)
約1
電源
AC100V 50/60Hz
接続口径(inch)
1/4
使用環境
0~50℃ 80%RH以下
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
仕様
強力タイプ
高さ(mm)
30
内径(Φ)
18
外径
42Φ
適合寸法(mm)
~18Φ
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。
高さ(mm)
30
内径(Φ)
18
外径
42Φ
適合寸法(mm)
Φ10、12.5、15、18
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)
250
接続ポート径
ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径
1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)
255
適合チューブ外径
1/4~1/2
適合配管
1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164