- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 電磁接触器 富士電機 SC-N4のおすすめ人気ランキング
電磁接触器 富士電機 SC-N4のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「電磁接触器 富士電機 SC-N4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士電機 電磁開閉器」、「マグネットスイッチ 補助接点」、「サーマルリレー SC-0」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
種類
電磁接触器
種類
電磁開閉器
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
種類
関連商品
適合モータ容量(200~240V)(kW)
インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37
定格使用電流(A)
インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135
定格通電電流(A)
135
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
2a2b
長さ(mm)
127
幅(mm)
88
厚さ(mm)
117
コイル定格電圧(V)
AC200
開閉ひん度(回/時)
1200
開放電圧(V)
50Hz:70~95/60Hz:95~120
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式
SC-N4
質量(kg)
1.5
遮断電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800
閉路電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960
取付ねじ
2-M4
損失(W)
200V 50Hz:4.8。220V 60Hz:5.3
適合サーマルリレー
TR-N5
適合レール幅(mm)
-
電気的耐久性
100万回(AC-3)
機械的耐久性
500万回
電磁石容量(VA)/投入時
200V 50Hz:200。200-220V 60Hz:210
電磁石容量(VA)/保存時
200V 50Hz:14.3。200-220V 60Hz:14.4
動作時間(ms)
コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23。コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17。(50Hz)
閉路電圧(V)
50Hz:120~140/60Hz:135~155
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
種類
電磁接触器
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
種類
電磁接触器
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類
電磁開閉器
ケースの有無
ケースカバー付
種類
電磁接触器
種類
関連商品
特性
充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類
関連商品
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
種類
電磁接触器
接点構成
[補助]双接点
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
ワンタッチで補助接点の増設ができます。