電磁接触器 直流操作形のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
156件の「電磁接触器 直流操作形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 DC24V」、「マグネットスイッチ 24v」、「マグネットスイッチ 可逆」などの商品も取り扱っております。

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm) 48 区分 非可逆形 種類 電磁接触器 奥行(mm) 49 規格 UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格 JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz) 50/60 補助接点 ツイン 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 操作方式 直流操作形(1.2W)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500~550V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13 定格使用電圧(V) 200 補助接点 1a1b 長さ(mm) 115 幅(mm) 45 厚さ(mm) 101 フレーム T20 コイル定格電圧(V) DC24 開放熱電流(A) 20 開閉頻度(回/時) 1800 電気的耐久性 200(100)万回 機械的耐久性 1000万回 取付け方法 ねじ、DINレール 質量(kg) 0.53
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類 電磁接触器 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm) 51 厚さ(mm) 66.5 コイル定格電圧(V) DC24 コイル電流(mA) 55(平均) 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800 電気的耐久性 AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性 1000万回 取付け方法 IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2) 主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V) 定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm) 35 電流容量(A) 遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms) コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧 定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式 IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式 直流操作形 適合モータ容量(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m) 主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力 1.3W 平均消費電力(W) 1.3 適合圧着端子 主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm) 48 区分 非可逆形 種類 電磁接触器 奥行(mm) 49 規格 UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格 JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz) 50/60 補助接点 ツイン 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 操作方式 直流操作形(2.4W)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

幅(mm) 45 種類 可逆形電磁接触器 形式 ミニコンタクタ 奥行(mm) 49 電源 3相 200V 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 動作方式 可逆形 定格周波数(Hz) 50/60 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回(AC-3 200V) 接点仕様 ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 導体 電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)