電磁接触器 S-N35のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「電磁接触器 S-N35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s-n35」、「電磁接触器 S-N20」、「三菱 s-k35」などの商品も取り扱っております。


モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 取付け方法 IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 種別 標準仕様形 形式 交流操作形 周波数(Hz) 50/60 規格 JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V) 690 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 操作方式 (操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類 サーマルリレー 補助接点 1a1b
1個ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類 サーマルリレー 補助接点 1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類 電磁接触器 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm) 51 厚さ(mm) 66.5 コイル定格電圧(V) DC24 コイル電流(mA) 55(平均) 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800 電気的耐久性 AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性 1000万回 取付け方法 IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2) 主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V) 定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm) 35 電流容量(A) 遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms) コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧 定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式 IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式 直流操作形 適合モータ容量(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m) 主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力 1.3W 平均消費電力(W) 1.3 適合圧着端子 主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)