電線 4Pのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
894件の「電線 4P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子工作 ケーブル」、「ハーネス 自動車」、「電線 4芯」などの商品も取り扱っております。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星ランキング1位
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOランキング2位
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)ランキング4位
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
1袋(5個)
319税込351
当日出荷

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ランキング5位
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
27税込30
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

仕様種類 = メスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = メス。極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
1,180税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
1個
199税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
4,298税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
1個
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
1個
229税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)