電線 boxのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,379件の「電線 box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 ジョイント ボックス」、「未来工業 ジョイントボックス」、「防犯カメラ 屋外 ボックス」などの商品も取り扱っております。
PVKボックス 未来工業ランキング1位
1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業ランキング4位
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)




屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,988税込2,187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)