- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電線モール 屋外のおすすめ人気ランキング
電線モール 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「電線モール 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 保護カバー 屋外」、「電線モール」、「モップ 替え」などの商品も取り扱っております。
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1
耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
蓋の装着が容易にできます。
軽量になりました。
釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)
1000
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質
S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質
PVC
適合
・光インドアケーブル8条。・UTP0.5×4P×4条。・Φ6までの通信線3条。・Φ8までの通信線2条
質量(g)
272
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
11.5
寸法W(mm)
25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質
弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)
100
厚さ(mm)
28
適合ケーブル(Φmm)
20
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品
ストッパー付
長さ(m)
2
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質
塩化ビニル(軟質)
色
ブラック
寸法L(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)
1000
仕様
テープ無し
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質
ポリエチレン
形状
フレキジョイント
質量(g)
32
寸法L(mm)
510
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×16
適合電線
Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品
ストッパー付
仕様
屋外用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品
ストッパー付
寸法H(mm)
50
規格
60型
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
45
寸法h(mm)
44.5
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質
PVC
寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)
50まで
材質
ニトリルゴム
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷