- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 電線リール ラックのおすすめ人気ランキング
電線リール ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「電線リール ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール ラック」、「ボビンラック」、「電線 収納」などの商品も取り扱っております。
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色
ライトグレー
色(本体)
ライトグレー
最大積載量(kg/台)
100
仕様
ニッパー入れ付
トラスコ品番
818-8336
セット内容
丸パイプ4本
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)
24
高さ(mm)
1321
奥行(mm)
604
間口(mm)
970
間口W×奥行D×高さH(mm)
970×604×1321
キャスター
自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)
丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間
(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。
材質
(枠・リール)鉄
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様
静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)
862
外形寸法(mm)
445×210×高さ184
リール外径(mm)
178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×480×535
材質
(枠)鉄(リール)樹脂
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質
(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
アーム数
6(ベース共)
材質
スチール+ポリプロピレン
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×460×1465
掛数(個)
12
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)
406
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)
480
仕様
ドラムのみ
質量(kg)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷