- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管 アダプターのおすすめ人気ランキング
電線管 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新150件の「電線管 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電材 ブッシング」、「電線管異形ニップル」、「ソケットレジューサ」などの商品も取り扱っております。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
防爆用逆アダプターです。
材質
亜鉛ダイキャスト
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)
16
材質/仕上
鋼。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格
(構造規格)d2G4
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕上
亜鉛アルミ複合被膜処理
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用