- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管 ソケットのおすすめ人気ランキング
電線管 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新135件の「電線管 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電材 ブッシング」、「電線管 ブッシング」、「電線管 ニップル」などの商品も取り扱っております。
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上
鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格
JIS C8330
電線管相互の接続のために使用します。
材質
SUS304および相当品
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス鋼
仕上
#240研磨
種類
厚鋼電線管用
表面処理
鋼管製電気亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
40
寸法l(mm)
15
用途ケーブル工事用
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応