電線管 ニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「電線管 ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじニップル」、「ニップル」、「ニップル ねじ」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
659 税込725
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両ネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。 材質/仕上 炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ 規格 (構造規格)d2G4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄 種類 薄鋼電線管用 表面処理 亜鉛アルミ複合被膜処理
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質 自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 種類 厚鋼電線管用
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類 厚鋼電線管 長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上 鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上 溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格 JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 200 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 両ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

未来工業ニップル30
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
1セット(10個)
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm) 16 材質/仕上 鋼。表面処理:亜鉛メッキ 規格 (構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)