- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
電線管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新234件の「電線管 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブッシング」、「電線管 カップリング」、「電線管 アダプター」などの商品も取り扱っております。
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
規格
JIS C8330
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
種類
薄鋼電線管用
仕上
電気亜鉛めっき
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
表面処理
電気亜鉛めっき
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ無
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部オレンジ
表面処理
(薄鋼用)電気亜鉛めっき
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
色調
グレー
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質
ポリエチレン
材質
プラスチック
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E