- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管用異径アダプタのおすすめ人気ランキング
電線管用異径アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新101件の「電線管用異径アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングレジューサ」、「g16 ボックスコネクタ」、「ソケットレジューサ」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)
16
材質/仕上
鋼。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
防爆用逆アダプターです。
材質
亜鉛ダイキャスト
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格
(構造規格)d2G4
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状
14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)