電線管継手のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
39件の「電線管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 ジョイント」、「電線管/付属品」、「電線管 カップリング」などの商品も取り扱っております。
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ランキング1位
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
56税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機ランキング5位
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
379税込417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
1個
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)