電線行先表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
95件の「電線行先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフ札」、「行先表示札」、「行き先表示 電線」などの商品も取り扱っております。
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm) 約110 材質 (札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 特性 難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニット行先表示板
取付方式 穴上1 材質 エコユニボード(穴上1)針金付 質量(g) 40 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×50×1
1セット(10枚)
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm) 結束部:120 付属品 記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
279 税込307
当日出荷

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm) 100 材質 ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様 OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他 TPE セット内容 ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 特性 難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm) 100(結束部) 形状 小判形
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm) 100 結束径(Φmm) 25 エスコ品番 EA475HB 材質 ナイロン 引張強度(kg) 8 プレート寸法(mm) 25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷